SIGNIFY ITALY SPA - PHA10067100 CoreLine Regletta, 63 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Opale, IP20, TW1-ready - 10067100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Portalampada - Altro
Materiale - Acciaio
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8720169100671
Codice prodotto
PHA10067100
Cod. produttore
10067100
Produttore
PHI
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
70...70 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con cestello protezione lampada:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Con interruttore:
no
Potenza totale:
63 W
Rendimento luminoso delle lampade:
127 lm/W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
65 mm
Altezza/profondità:
65 mm
Lunghezza:
1450 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1 mm²
Tipo di collegamento:
Altro
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Casambi:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


