SIGNIFY ITALY SPA - PHA07469599 ZRS700 SUSP SET L3000 BK (SPW1-2/3M) - 07469599
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718696074695
Codice prodotto
PHA07469599
Cod. produttore
07469599
Produttore
PHI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
3000 mm
ZRS700 SUSP SET L3000 BK (SPW1-2/3M) Cavo di sospensione con copertura


