SIGNIFY ITALY SPA - PHA06585399 ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3) - 06585399

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Presa mobile/raccordo forma a X
Numero di fili - 6
Colore - Bianco
Sezione nominale - 2 mm²
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8718696065853
Codice prodotto
PHA06585399
Cod. produttore
06585399
Produttore
PHI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Presa mobile/raccordo forma a X
Numero di fili:
6
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
2 mm²
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Larghezza:
100 mm
Altezza/profondità:
33 mm
Lunghezza:
100 mm
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


