SIGNIFY ITALY SPA - PHA06582299 ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3) - 06582299

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a T
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Colore - Bianco
Numero di fili - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8718696065822
Codice prodotto
PHA06582299
Cod. produttore
06582299
Produttore
PHI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo forma a T
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Colore:
Bianco
Numero di fili:
6
Sezione nominale:
2 mm²
Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA