SIGNIFY ITALY SPA - PHA06562499 Grigio - 06562499

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto
Numero di fili - 6
Colore - Grigio
Sezione nominale - 2 mm²
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8718696065624
Codice prodotto
PHA06562499
Cod. produttore
06562499
Produttore
PHI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo diritto
Numero di fili:
6
Colore:
Grigio
Sezione nominale:
2 mm²
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Larghezza:
68 mm
Altezza/profondità:
26 mm
Lunghezza:
20 mm
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


