pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA06549500 Sistema binario DALI, Normal, Bianco, IP30 | Protetto contro l'accesso con un utensile - 06549500

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 200...250 V

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Colore - Bianco

  • Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3700 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696065495

Codice prodotto

PHA06549500

Cod. produttore

06549500

Produttore

PHI

Tensione nominale:

200...250 V

Numero di gruppi/fasi:

3

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Bianco

Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:

3700 W

Tipo superficie:

Opaco

Adatto a bus:

sì

Adatto per sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza:

33 mm

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Larghezza:

56 mm

Materiale:

Alluminio

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Piegabile:

no

Larghezza di montaggio:

32 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

31 mm

Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA