SIGNIFY ITALY SPA - PHA03217400 Maxos accessori, Normal, 9MX056 | ACC MAXOS - 03217400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Connettore/morsetto
Numero di fili - 7
Colore - Bianco
Sezione nominale - 2.5 mm²
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4030732032174
Codice prodotto
PHA03217400
Cod. produttore
03217400
Produttore
PHI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Connettore/morsetto
Numero di fili:
7
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
2.5 mm²
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Larghezza:
56 mm
Altezza/profondità:
12 mm
Lunghezza:
190 mm
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


