pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA01238700 StoreSet Linear, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Ottica asimmetrica doppia 45°, Trasparente, Bianco - 01238700

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 54 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 70000 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1803 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8720169012387

Codice prodotto

PHA01238700

Cod. produttore

01238700

Produttore

PHI

Potenza totale:

54 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Colore luce:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Lunghezza:

1153 mm

Tipo fascio luminoso:

Doppio assimmetrico

Larghezza:

64 mm

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile:

no

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di poli:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di cablaggio:

Terminale

Portalampada:

Altro

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Dimming programmabile:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Corrente nominale:

235...235 mA

Apparecchio cablato:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Dimming Zigbee:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming DMX:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Dimming taglio di fase discendente:

no

Altezza/profondità:

74 mm

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

sì

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Riflettore:

Senza

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

90 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8000...8000 lm

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

efficienza luminosa della lampada:

150...150 lm/W

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

25...25 °C

Sezione conduttore collegabile:

0...0 mm²

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

track panel, L1200 mm, Alluminio estruso, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 8000 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM3, Ottica asimmetrica doppia 45°, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA