pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL562444816 STAR FARETTO 4 LUCI ALLUMINIO IN ALLUMIN - 562444816

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL562444816 STAR FARETTO 4 LUCI ALLUMINIO IN ALLUMIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 18 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718291444916

Codice prodotto

PCL562444816

Cod. produttore

562444816

Produttore

PHI

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

18 W

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming 0-10 V:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming DMX:

sì

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

82 mm

Adatto per potenza lampada:

4.5...4.5 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Dimming secondo specifiche del produttore:

sì

Dimming Touch and Dim:

sì

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

60 mm

Diffusore luce:

Lente focus

Dimming con push-button:

sì

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

560 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Valorizza la tua casa con la luce - Questo spot LED da parete Philips myLiving Star comunica un'eleganza senza tempo con il suo piedistallo cromato e il corpo in alluminio di colore grigia verniciato. Con la più recente tecnologia LED, questo spot a risparmio energetico ti offre tutta la calda luce bianca di cui hai bisogno per illuminare con stile la tua stanza. Lampada: LED 4 x 4.5W 2000lm 3000K.