pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5059130PN KOSIPO FARETTO SINGOLO NERO IN METALLO - 5059130PN

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5059130PN KOSIPO FARETTO SINGOLO NERO IN METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 5.5 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718696164884

Codice prodotto

PCL5059130PN

Cod. produttore

5059130PN

Produttore

PHI

Potenza totale:

5.5 W

Colore del corpo:

Nero

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Altro

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Altezza/profondità:

92 mm

Adatto per potenza lampada:

5.5...5.5 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza:

102 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Lunghezza:

102 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Per vivere con gioia ogni momento. Philips my Living Contemporary è una linea di luci spot dalla silhouette elegante con una luce di qualità elevata, che si abbina ai gusti, le tendenze e gli stili di vita contemporanei. Ideale per il soggiorno e per la camera da letto. Materiali di alta qualità. Progettato per l'ufficio domestico. Per qualunque ambiente interno Forme naturali e riconoscibili. Luce spot regolabile. Il fascio di luce perfetto per un'illuminazione direzionata. 5,5W. GU10