pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5058331PN PONGEE FARETTO 3 LUCI BIANCO IN METALLO - 5058331PN

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5058331PN PONGEE FARETTO 3 LUCI BIANCO IN METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8718696164822

Codice prodotto

PCL5058331PN

Cod. produttore

5058331PN

Produttore

PHI

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto per potenza lampada:

5.5...5.5 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Colore luce:

Bianco

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Philips my Living Contemporary è una linea di luci spot dalla silhouette elegante con una luce di qualità elevata, che si abbina ai gusti, le tendenze e gli stili di vita contemporanei. 5,5W. GU10. 3 lampada. Bianco