pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5058231PN PONGEE FARETTO 2 LUCI BIANCO IN METALLO - 5058231PN

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8718696164792

Codice prodotto

PCL5058231PN

Cod. produttore

5058231PN

Produttore

PHI

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Altro

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Altezza/profondità:

82 mm

Adatto per potenza lampada:

5.5...5.5 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Larghezza:

122 mm

Lunghezza:

240 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Per vivere con gioia ogni momento. Philips my Living Contemporary è una linea di luci spot dalla silhouette elegante con una luce di qualità elevata, che si abbina ai gusti, le tendenze e gli stili di vita contemporanei. Ideale per il soggiorno e per la camera da letto. Progettato per l'ufficio domestico. Per qualunque ambiente interno. Forme naturali e riconoscibili Luce spot regolabile. Il fascio di luce perfetto per un'illuminazione direzionata. Numero di lampadine: 2. Attacco: GU10 Watt lampadina inclusa: lampadina non inclusa. Watt max. lampadina sostitutiva: 5,5 W. Colore: bianco