pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL455873116 Tigela wall lamp white 1x70W 230V - 455873116

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL455873116 Tigela wall lamp white 1x70W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2800...2800 K

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291433378

Codice prodotto

PCL455873116

Cod. produttore

455873116

Produttore

PHI

Temperatura di colore correlata:

2800...2800 K

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

180 mm

Larghezza:

213 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

90 mm

Uscita della luce:

Indiretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Ravviva il tuo ambiente domestico con questa elegante lampada da parete Philips di colore bianco. È dotata di una linea esclusiva ed emana una luce bianca calda a bassa consumo. Puoi abbassare l'intensità della luce per creare un'atmosfera accogliente. Lampada: Alogena 1x70W E27.