pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL333653116 CINNABAR 2700K PLAFONIERA BIANCO IN SINT - 333653116

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Potenza totale - 22 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718696122792

Codice prodotto

PCL333653116

Cod. produttore

333653116

Produttore

PHI

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Potenza totale:

22 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

404 mm

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

404 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diametro esterno:

404 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

106 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

364...0 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

LED-Panel:

no

Philips myLiving Cinnabar è una plafoniera rotonda dal colore bianco che illumina le zone della tua casa con un rassicurante fascio di luce LED bianco caldo. La gradevole luce diffusa viene ulteriormente potenziata da un anello che aggiunge un'aura luminosa in più. Ideale per il soggiorno e la camera da letto. Crea un'atmosfera elegante e accogliente. Perfetta per rilassarsi e chiacchierare. Illumina nel rispetto dell'ambiente. Luce LED di qualità elevata. Risparmio energetico. Luce bianca calda. Philipsoffre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED. Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz. Tecnologia lampadina: LED, 240 V. Numero di lampadine: 4. Watt lampadina inclusa: 5,5 W. Watt max. lampadina sostitutiva: 5,5 W. Colore della luce: bianca calda. Totale lumen emessi dall'apparecchio: 2000 lm. Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: No. Durata fino a: 15.000 ore. Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti superiori a 12,5 mm, nessuna protezione contro l'acqua. Classe diprotezione: I - con messa a terra. Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da: 33 W. LED integrato: SÌ. Effetto luce diffusa: SÌ. 5 anni di garanzia sul modulo LED: SÌ.