pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL3111031P0 MAUVE PLAFONIERA BIANCO IN SINTETICO QUA - 3111031P0

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL3111031P0 MAUVE PLAFONIERA BIANCO IN SINTETICO QUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Potenza totale - 17 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718696162804

Codice prodotto

PCL3111031P0

Cod. produttore

3111031P0

Produttore

PHI

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Potenza totale:

17 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

322 mm

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Larghezza:

322 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

75 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

17...17 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1700...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

LED-Panel:

no

Arreda la tua casa con la luce. La forma delicata e semplice di questa plafoniera LED Philips myLiving malva è armonica e non intrusiva; si adatta quindi perfettamente a qualsiasi tipo di stanza creando una luce bianca calda diffusa. Ideale per il soggiorno e per la camera da letto. Crea un'atmosfera elegante e accogliente. Perfetta per rilassarsi e chiacchierare. Illumina nel rispetto dell'ambiente Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED Risparmio energetico. Luce LED di qualità elevata. Materiale: materiale sintetico. Colore: bianco. Watt max. lampadina sostitutiva: 17 W. Totale lumen emessi dall'apparecchio: 1700 lm. 2700K