pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL1735647P0 CRUST INCASSO SINGOLO NICKEL IN METALLO - 1735647P0

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL1735647P0 CRUST INCASSO SINGOLO NICKEL IN METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Potenza totale - 3 W

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 105 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8718696159019

Codice prodotto

PCL1735647P0

Cod. produttore

1735647P0

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Potenza totale:

3 W

Diametro foro montaggio ad incasso:

105 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

115 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Diametro esterno:

115 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Apparecchio cablato:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

115 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Larghezza di montaggio:

105 mm

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Lunghezza di montaggio:

105 mm

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

270...0 lm

Lunghezza:

115 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Questo robusto spot da incasso a LED in acciaio inox Philips myGarden Crust illumina i vialetti senza modificare il look del vostro giardino. Una volta installati, i materiali e i LED di alta qualità di Philips non necessitano di particolare manutenzione. 3W. 270 lm.