pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL1733547PN SHOVEL LAMPADA A MURO NICKEL IN METALLO - 1733547PN

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL1733547PN SHOVEL LAMPADA A MURO NICKEL IN METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

827 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718696153901

Codice prodotto

PCL1733547PN

Cod. produttore

1733547PN

Produttore

PHI

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

Potenza totale:

42 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

155 mm

Altezza/profondità:

127 mm

Lunghezza:

147 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

LED-Panel:

no

L'applique per esterni Philips Shovel in acciaio inox aggiunge stile e carattere alla tua parete. Distribuisce la luce verso l'alto e verso il basso per uno straordinario effetto luminoso. A te non resta che goderti il tuo giardino. 9,5W. E27