pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL173064716 MOSS INCASSO SINGOLO NICKEL IN SINTETICO - 173064716

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Potenza totale - 4 W

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 105 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8718696120606

Codice prodotto

PCL173064716

Cod. produttore

173064716

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Potenza totale:

4 W

Diametro foro montaggio ad incasso:

105 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

115 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

230...230 V

Portalampada:

Altro

Regolabile:

no

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Diametro esterno:

114 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Apparecchio cablato:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

114 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Larghezza di montaggio:

105 mm

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Lunghezza di montaggio:

105 mm

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

270...0 lm

Lunghezza:

114 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Illumina il tuo giardino di notte. Questo robusto spot da incasso a LED Philips myGarden Moss in acciaio inox illumina i vialetti senza modificare il look del tuo giardino. I materiali e i LED di alta qualità di Philips assicurano una manutenzione pressoché assente una volta installati. Progettata per il tuo giardino. IP67: resistente all'acqua. Luce LED di qualità elevata. Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED. Risparmio energetico. Luce bianca calda Durata prolungata: fino a 15 anni. Tecnologia lampadina: LED, 230 V. Numero di lampadine: 1. Watt lampadina inclusa: 3 W. Colore della luce: bianca calda. Totale lumen emessi dall'apparecchio: 270 lm