pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL1723530PN HARVEST LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO - 1723530PN

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL1723530PN HARVEST LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8718696156780

Codice prodotto

PCL1723530PN

Cod. produttore

1723530PN

Produttore

PHI

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

208 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Larghezza:

127 mm

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

229 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

42...42 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

LED-Panel:

no

Applique Harvest - Crea l'atmosfera perfetta per i tuoi momenti all'aperto. Black Edition per un look vintage. Dona un tocco vintage all'esterno della tua casa con questa applique Black Edition di Philips myGarden. Grazie al design retrò questa lampada ti permette di vivere i tuoi momenti all'aperto in un’atmosfera di grande eleganza. I materiali di alta qualità e le finiture nere si adattano perfettamente al tuo stile personale. Materiale: alluminio, materiale sintetico. Lampadina fluorescente compatta 2x42W E27. Colore: nero.