pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL1649730PN ALPENGLOW PALO NERO IN ALLUMINIO - 1649730PN

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL1649730PN ALPENGLOW PALO NERO IN ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 899 mm

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8718696158173

Codice prodotto

PCL1649730PN

Cod. produttore

1649730PN

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

899 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

174 mm

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Crea un incantevole punto luce per il tuo vialetto con questo palo da esterno Philips Alpenglow di colore nero. È realizzato in alluminio di alta qualità ed è adatto a ogni condizione climatica. A te non resta che goderti il tuo giardino. Aggiungi design al tuo giardino. Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici. Facile installazione. Adatto ad ogni condizione climatica. Goditi la vita all'aperto. Crea un'atmosfera elegante e accogliente. 60W. E27