pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL1649630PN ALPENGLOW PIEDISTALLO NERO IN ALLUMINIO - 1649630PN

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL1649630PN ALPENGLOW PIEDISTALLO NERO IN ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 60 W

  • Altezza/profondità - 302 mm

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

631 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718696158166

Codice prodotto

PCL1649630PN

Cod. produttore

1649630PN

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

60 W

Altezza/profondità:

302 mm

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altro

Con fotocellula:

no

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

1...60 W

Con piastra d'appoggio:

sì

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Lunghezza:

174 mm

Larghezza:

174 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Diametro:

174 mm

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Abbellisci il tuo giardino con la luce. Crea un incantevole punto luce per il tuo vialetto con questa lampada da terra nera Philips Alpenglow. È realizzata in alluminio di alta qualità ed è adatta a ogni condizione climatica. A te non resta che goderti il tuo giardino. Zona giardino: Posteriore, Anteriore. 60W. E27