SIGNIFY ITALY SPA - PCL1648493P3 BUSTAN 4000K LAMPADA A MURO GRIGIO SCURO - 1648493P3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Altro
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
2 PZ
EAN
8718696161357
Codice prodotto
PCL1648493P3
Cod. produttore
1648493P3
Produttore
PHI
Tipo di apparecchio:
Altro
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP44
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Larghezza:
78 mm
Altezza/profondità:
92 mm