pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL1646393P3 ARBOUR 4000K PALO GRIGIO SCURO IN ALLUMI - 1646393P3

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Altezza/profondità - 770 mm

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8718696132449

Codice prodotto

PCL1646393P3

Cod. produttore

1646393P3

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

770 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Apparecchio cablato:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

600...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lampada da terra - Abbellisci il tuo giardino con la luce - Il palo per esterni Philips Arbour LED antracite è composto da un cubo di luce inserito in una struttura di alluminio. Il design innovativo consente di diffondere fasci di luce bianca calda suivialetti e sugli ambienti esterni. Materiale: alluminio . Lampada: LED 6W 600lm 4000K.