pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL164629316 ARBOUR PIEDISTALLO GRIGIO SCURO IN ALLUM - 164629316

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 6 W

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

141 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718696131268

Codice prodotto

PCL164629316

Cod. produttore

164629316

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

6 W

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Altezza/profondità:

400 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con piastra d'appoggio:

sì

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Diametro:

100 mm

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

600...0 lm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lampada da terra - Abbellisci il tuo giardino con la luce - Il palo per esterni Philips Arbour LED antracite è composto da un cubo di luce inserito in una struttura di alluminio. Il design innovativo consente di diffondere fasci di luce bianca calda suivialetti e sugli ambienti esterni. Materiale: alluminio . Lampada: LED 6W 600lm 3000K.