pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL153863016 CREEK SOSPENSIONE NERO IN ALLUMINIO - 153863016

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL153863016 CREEK SOSPENSIONE NERO IN ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 60 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1503 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718291443506

Codice prodotto

PCL153863016

Cod. produttore

153863016

Produttore

PHI

Potenza totale:

60 W

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Grado di protezione (IP):

IP44

Portalampada:

E27

Lunghezza:

175 mm

Diametro:

175 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

0...820 mm

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Larghezza:

175 mm

Riflettore:

Senza

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

820 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Diffusore luce:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per potenza lampada:

1...60 W

Tipo di cablaggio:

Terminale

Crea un incantevole punto luce per il tuo patio o terrazzo con questa sospensione nera Philips myGarden. È realizzata in alluminio di alta qualità ed emana una calda luce bianca a risparmio energetico. A te non resta che goderti il tuo giardino. 1x60W E27 220-240V IP44. Classe II. Colore Nero. Alluminio, materiale sintetico.