SIGNIFY ITALY SPA - PCL153833016 CREEK PALO NERO IN ALLUMINIO - 153833016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 60 W
Altezza/profondità - 995 mm
Confezione
2 PZ
Classificazione green
EAN
8718291443940
Codice prodotto
PCL153833016
Cod. produttore
153833016
Produttore
PHI
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
60 W
Altezza/profondità:
995 mm
Tipo lampada:
Altro
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Con fotocellula:
no
Portalampada:
E27
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per potenza lampada:
60...60 W
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con piastra d'appoggio:
sì
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Lunghezza:
175 mm
Larghezza:
175 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Diametro:
175 mm
Uscita della luce:
Diretto
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario