pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL0181630PN TOPIARY LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO - 0181630PN

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL0181630PN TOPIARY LAMPADA A MURO NERO IN ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 275 mm

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8718696156766

Codice prodotto

PCL0181630PN

Cod. produttore

0181630PN

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

275 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altro

Con fotocellula:

no

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

259 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dona un tocco vintage all'esterno della tua casa con questa applique. Black Edition di Philips myGarden. Grazie al design retrò questa lampada ti permette di vivere i tuoi momenti all'aperto in un’atmosfera di grande eleganza. I materiali di alta qualitàe le „niture nere si adattano perfettamente al tuo stile personale. Progettati per esterni. Materiali di alta qualità. Adatto a ogni condizione climatica. E27. 60W.