pagina iniziale

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF UI 1 - 6ES71346JD000CA1

SIEMENS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2÷28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Ingresso, corrente - No

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515080817

Codice prodotto

SI6ES71346JD000CA1

Cod. produttore

6ES71346JD000CA1

Produttore

SIE6ES71346JD000CA1

Tensione di alimentazione DC:

19.2÷28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingresso, corrente:

No

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

Ingresso, termometro a resistenza:

Ingresso, termocoppia:

Segnale d'ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Ingressi analogici configurabili:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

No

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

No

Protocollo di supporto per CAN:

No

Protocollo di supporto per INTERBUS:

No

Protocollo di supporto per ASI:

No

Protocollo di supporto per KNX:

No

Protocollo di supporto per Data-Highway:

No

Protocollo di supporto per DeviceNet:

No

Protocollo di supporto per SUCONET:

No

Supporta il protocollo per LON:

No

Supporta il protocollo per profinet IO:

No

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

No

Supporta il protocollo per SERCOS:

No

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

No

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

No

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

No

Protocollo INTERBUS per Safety:

No

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

No

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

No

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

No

Standard radio bluetooth:

No

Standard radio WLAN 802.11:

No

Standard radio gprs:

No

Standard radio gsm:

No

Standard di comunicazione mobile 3G (UMTS):

No

Link IO master:

No

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Adatto per montaggio su guida portante:

Montaggio a parete/diretto possibile:

No

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

No

Risorsa corrispondente (Ex ia):

No

Risorsa corrispondente (Ex ib):

No

Larghezza:

15 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

SIMATIC ET 200SP, Modulo di ingressi analogici, AI 4xRTD/TC High Feature, adatto per BU tipo A0, A1, Codice colore CC00, diagnostica di canale, 16Bit, +/-0,1%, 2-/3-/4-Wire Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. La configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi di una stazione ET 200SP è garantita dallampia gamma di moduli I/O. Oltre alle unità di ingressi e uscite digitali e analogiche sono disponibili anche varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe. Ciò vale pure per gli avviatori motore integrati, che sono adatti per motori fino a 5,5 kW. Contatori di energia per la misura e lanalisi del consumo energetico, master IO-Link (V1.1.) nonché molti altri moduli di comunicazione e tecnologici permettono di adattare il sistema ad ogni compito di automazione. Gli accessori disponibili per ET 200SP vanno dalle targhette identificative di riferimento a colori e non a colori fino alle etichette di siglatura per i singoli moduli e assicurano la massima visibilità nel quadro elettrico.