pagina iniziale

SIEMENS - SIELZX:RT424524 PLUG-IN RELAY, 2 CO CONTACTS, - LZX:RT424524

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIELZX:RT424524 PLUG-IN RELAY, 2 CO CONTACTS,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Apparecchio completo con base - no

  • Numero contatti di commutazione - 2

  • Con contatti forzati - no

  • Tipo di contatto di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209570962

Codice prodotto

SIELZX:RT424524

Cod. produttore

LZX:RT424524

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

12.7 mm

Materiale del contatto:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

29 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

19.5 mm

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT II

Relè a spina, 2 contatti CO AC 24 V

Questo relè è progettato per la separazione galvanica e il comando di piccoli carichi.

Dettagli tecnici:

  • 2 contatti CO
  • AC 24 V
  • 8 A
  • larghezza 15,5 mm
  • per zoccolo LZS
  • relè estraibile SIRIUS LZX come modulo singolo

Vantaggi per il cliente:

  • Separation galvanica
  • Moltiplicazione di contatto
  • Comando dipiccoli carichi
  • Commutazione di potenziale
  • Configurazione flessibile dell'apparecchio completo
  • Sostituzione facile dei relè estraibili
  • Disponibilità di moduli singoli nelle forme costruttive RT, PT e MT
  • Diverse tensioni di bobina

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS