SIEMENS - SIELZX:RT424024 PLUG-IN RELAY - LZX:RT424024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Apparecchio completo con base - no
Numero contatti di commutazione - 2
Con contatti forzati - no
Tipo di contatto di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
4011209570979
Codice prodotto
SIELZX:RT424024
Cod. produttore
LZX:RT424024
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
2
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Larghezza:
12.7 mm
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
29 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
19.5 mm
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT II
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


