SIEMENS - SIELZX:PT570730 PLUG-IN RELAY, 4 CO CONTACTS, - LZX:PT570730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Apparecchio completo con base - no
Numero contatti di commutazione - 4
Con contatti forzati - no
Tipo di contatto di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4011209568655
Codice prodotto
SIELZX:PT570730
Cod. produttore
LZX:PT570730
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
4
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Larghezza:
22.5 mm
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
28 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
35 mm
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT II
- Contatti: 4 contatti CO
- Tensione: AC 230 V
- Corrente nominale: 6 A
- Larghezza: 22,5 mm
- Modulo: singolo in combinazione con zoccolo da innesto LZS
- Forme costruttive disponibili: RT, PT e MT
- Varie tensioni di bobina: disponibili
- Consente una configurazione flessibile dell'apparecchio completo.
- I relè estraibili possono essere sostituiti con facilità.
- Progettato per la moltiplicazione di contatto.
- Adatto per diversi tipi di applicazioni grazie alla varietà di moduli disponibili.
Relè a spina, 4 contatti CO AC 230 V
Il prodotto è un relè estraibile SIRIUS LZX, progettato per la separazione galvanica e la commutazione di potenziale, adatto per il comando di piccoli carichi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


