pagina iniziale

SIEMENS - SIELZX:PT570524 PLUG-IN RELAY, 4 CO CONTACTS, - LZX:PT570524

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Azionamento, polarità - Polarizzato

  • Comportamento di commutazione dell'azionamento - Monostabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209568631

Codice prodotto

SIELZX:PT570524

Cod. produttore

LZX:PT570524

Produttore

SIE

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

4

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Con contatti forzati:

no

Materiale del contatto:

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

28 mm

Profondità:

35 mm

relè a spina, 4 contatti CO AC 24 V, 6 A, Larghezza 22,5 mm per zoccolo LZS Relè estraibile SIRIUS LZX come modulo singolo in combinazione con zoccolo da innesto LZS per la separazione galvanica, la moltiplicazione di contatto, per il comando di piccoli carichi e per la commutazione di potenziale. I relè estraibili consentono una configurazione flessibile dellapparecchio completo e possono essere sostituiti con facilità. Sono fornibili moduli singoli nelle forme costruttive RT, PT e MT nonché con diversetensioni di bobina. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS