pagina iniziale

SIEMENS - SIELZX:PT570024 PLUG-IN RELAY, 4 CO CONTACTS, - LZX:PT570024

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Apparecchio completo con base - no

  • Numero contatti di commutazione - 4

  • Con contatti forzati - no

  • Tipo di contatto di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209568624

Codice prodotto

SIELZX:PT570024

Cod. produttore

LZX:PT570024

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

22.5 mm

Materiale del contatto:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

28 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

35 mm

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT II

Relè a spina LZX

Relè estraibile singolo per la separazione galvanica e il comando di piccoli carichi.

Dettagli tecnici:

  • 4 contatti CO
  • DC 24 V
  • 6 A
  • Larghezza 22,5 mm
  • Modulo singolo per zoccolo LZS

Vantaggi per il cliente:

  • Separazione galvanica
  • Moltiplicazione di contatto
  • Configurazione flessibile dell'apparecchio completo
  • Sostituzione facile dei relè estraibili
  • Disponibilità di moduli singoli in forme costruttive RT, PT e MT
  • Diverse tensioni di bobina

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS