pagina iniziale

SIEMENS - SIELZX:PT270024 PLUG-IN RELAY - LZX:PT270024

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Azionamento, polarità - Polarizzato

  • Comportamento di commutazione dell'azionamento - Monostabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011209568433

Codice prodotto

SIELZX:PT270024

Cod. produttore

LZX:PT270024

Produttore

SIE

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Con contatti forzati:

no

Materiale del contatto:

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT II

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

28 mm

Profondità:

35 mm

relè a spina, 2 contatti CO DC 24 V, anche per zoccolo LZS Relè estraibile SIRIUS LZX come modulo singolo in combinazione con zoccolo da innesto LZS per la separazione galvanica, la moltiplicazione di contatto, per il comando di piccoli carichi e per la commutazione di potenziale. I relè estraibili consentono una configurazione flessibile dellapparecchio completo e possono essere sostituiti con facilità. Sono fornibili moduli singoli nelle forme costruttive RT, PT e MT nonché con diverse tensioni di bobina. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS