pagina iniziale

SIEMENS - SIELZS:RT78726 PLUG-IN BASE FOR - LZS:RT78726

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apparecchio completo con base -

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Con indicatore a LED - no

  • Con contatti forzati - no

  • Con morsetti amovibili - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209674929

Codice prodotto

SIELZS:RT78726

Cod. produttore

LZS:RT78726

Produttore

SIE

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

15.5 mm

Altezza:

77 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

61.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT II

    Zoccolo da innesto per relè RT

    Il zoccolo da innesto per relè RT è progettato per offrire una separazione logica e facilitare il cablaggio con morsetti a vite.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Zoccolo da innesto per relè
    • Separazione logica: Sì
    • Connessione: Morsetti a vite
    • Compatibilità: Relè SIRIUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'installazione e la manutenzione grazie alla separazione logica.
    • Assicura connessioni sicure con morsetti a vite.
    • Versatile, con un programma adatto a ogni evenienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS