pagina iniziale

SIEMENS - SIELZS:RT4D4L24 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:RT4D4L24

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Apparecchio completo con base -

  • Numero contatti di commutazione - 2

  • Con indicatore a LED -

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209674738

Codice prodotto

SIELZS:RT4D4L24

Cod. produttore

LZS:RT4D4L24

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

15.5 mm

Materiale del contatto:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

98 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

71 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT II

relè a spina apparecchio completo, 2 CO, DC 24 V, modulo LED rosso, zoccolo con separazione logica, morsetti a molla (push-in) per la separazione galvanica, la moltiplicazione di contatto, per il comando di piccoli utilizzatori e per la commutazione di potenziale I morsetti dinterfaccia a relè dispongono di un cablaggio eseguibile senza attrezzi e di un collegamento resistente a urti e vibrazioni grazie ai morsetti a molla push-in. Zoccoli con separazione logica consentono un cablaggio senza complicazioni. Il potere di interruzione è testato secondo AC-15 e DC-13. Grazie ai contatti con doratura dura è possibile linterazione ottimale con apparecchiature di comando elettroniche. Sono fornibili apparecchi come apparecchi completi o come moduli singoli nelle forme costruttive RT, PT e MT, con o senza separazione logica, con diverse tensioni di bobina nonché con morsetti a vite o morsetti a innesto (push-in). Sono disponibili numerosi accessori come ad es. zoccoli da innesto, staffe di tenuta/di estrazione, staffe per cablaggio nonché moduli LED. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS