pagina iniziale

SIEMENS - SIELZS:RT4B4L24 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:RT4B4L24

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Apparecchio completo con base - sì

  • Numero contatti di commutazione - 2

  • Con indicatore a LED - sì

  • Con contatti forzati - no

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209674653

Codice prodotto

SIELZS:RT4B4L24

Cod. produttore

LZS:RT4B4L24

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

15.5 mm

Materiale del contatto:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

77 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

71 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT II

    Relè a spina apparecchio completo, 2 CO, DC 24 V

    Questo relè SIRIUS è progettato per la separazione galvanica e la moltiplicazione di contatto, rendendolo ideale per il comando di piccoli utilizzatori e la commutazione di potenziale.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo LED rosso
    • Zoccolo con separazione logica
    • Morsetti a vite per un cablaggio senza attrezzi
    • Fissaggio con spina da 3,5 mm
    • Morsetto d'interfaccia a relè estraibile
    • Potere di interruzione testato secondo AC-15 e DC-13
    • Contatti con doratura dura per interazione ottimale con apparecchiature elettroniche
    • Disponibile in forme costruttive RT, PT e MT
    • Accessori disponibili: zoccoli da innesto, staffe di tenuta/di estrazione, moduli LED

    Vantaggi per i clienti:

    • Cablaggio semplice e senza complicazioni grazie ai morsetti a molla push-in
    • Collegamento resistente a urti e vibrazioni
    • Opzioni di configurazione flessibili con o senza separazione logica
    • Disponibilità di moduli singoli per un utilizzo specifico
    • Un programma versatile per ogni evenienza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS