pagina iniziale

SIEMENS - SIELZS:RT4A4R24 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:RT4A4R24

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Apparecchio completo con base - sì

  • Numero contatti di commutazione - 2

  • Con indicatore a LED - sì

  • Con contatti forzati - no

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209674615

Codice prodotto

SIELZS:RT4A4R24

Cod. produttore

LZS:RT4A4R24

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

15.5 mm

Materiale del contatto:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

78 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

71 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT II

    Relè a spina apparecchio completo

    Il relè a spina apparecchio completo SIRIUS è progettato per la separazione galvanica e la moltiplicazione di contatto, facilitando il comando di piccoli utilizzatori e la commutazione di potenziale.

    Dettagli tecnici:

    • 2 CO, AC 24 V
    • Modulo LED rosso
    • Zoccolo da innesto standard
    • Morsetti a vite
    • Fissaggio con spina da 3,5 mm
    • Morsetto d'interfaccia a relè estraibile SIRIUS LZS
    • Cablaggio eseguibile senza attrezzi
    • Collegamento resistente a urti e vibrazioni con morsetti a molla push-in
    • Potere di interruzione testato secondo AC-15 e DC-13
    • Contatti con doratura dura per interazione ottimale con apparecchiature di comando elettroniche
    • Disponibile in forme costruttive RT, PT e MT
    • Numerosi accessori disponibili, inclusi zoccoli da innesto e moduli LED

    Vantaggi per iclienti:

    • Facilità di cablaggio senza complicazioni grazie alla separazione logica.
    • Maggiore affidabilità del collegamento grazie alla resistenza a urti e vibrazioni.
    • Versatilità nell'offerta di apparecchi completi o moduli singoli.
    • Compatibilità con diverse tensioni di bobina e tipi di morsetti.
    • Prodotto progettato per ogni evenienza con il programma Relè SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS