SIEMENS - SIELZS:RT3D4S15 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:RT3D4S15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4011209674783
Codice prodotto
SIELZS:RT3D4S15
Cod. produttore
LZS:RT3D4S15
Produttore
SIE
relè a spina apparecchio completo, 1 CO, AC 115 V, modulo LED rosso, zoccolo con separazione logica, morsetti a molla (push-in) per la separazione galvanica, la moltiplicazione di contatto, per il comando di piccoli utilizzatori e per la commutazione di potenziale I morsetti dinterfaccia a relè dispongono di un cablaggio eseguibile senza attrezzi e di un collegamento resistente a urti e vibrazioni grazie ai morsetti a molla push-in. Zoccoli con separazione logica consentono un cablaggio senza complicazioni. Il potere di interruzione è testato secondo AC-15 e DC-13. Grazie ai contatti con doratura dura è possibile linterazione ottimale con apparecchiature di comando elettroniche. Sono fornibili apparecchi come apparecchi completi o come moduli singoli nelle forme costruttive RT, PT e MT, con o senza separazione logica, con diverse tensioni di bobina nonché con morsetti a vite o morsetti a innesto (push-in). Sono disponibili numerosi accessori come ad es. zoccoli da innesto, staffe di tenuta/di estrazione,staffe per cablaggio nonché moduli LED. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


