pagina iniziale

SIEMENS - SIELZS:RT3D4L24 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:RT3D4L24

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Apparecchio completo con base - sì

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Con indicatore a LED - sì

  • Con contatti forzati - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4011209674721

Codice prodotto

SIELZS:RT3D4L24

Cod. produttore

LZS:RT3D4L24

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

15.5 mm

Materiale del contatto:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

98 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

71 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT II

    Relè a spina apparecchio completo, 1 CO, DC 24 V

    Il relè SIRIUS LZS è progettato per offrire separazione galvanica e moltiplicazione di contatto per il comando di piccoli utilizzatori.

    Dettagli tecnici:

    • Moduli LED rosso inclusi
    • Morsetti a molla (push-in) per un cablaggio senza attrezzi
    • Separazione logica per un cablaggio semplificato
    • Testato secondo standard AC-15 e DC-13
    • Contatti con doratura dura perinterazione ottimale con apparecchiature elettroniche
    • Disponibile in forme costruttive RT, PT, e MT
    • Diverse tensioni di bobina disponibili
    • Morsetti a vite o morsetti a innesto (push-in)

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento resistente a urti e vibrazioni
    • Facilità di installazione grazie al cablaggio senza attrezzi
    • Operatività affidabile per il comando di piccoli utilizzatori
    • Possibilità di scegliere tra apparecchi completi o moduli singoli a seconda delle esigenze
    • Accessori versatili disponibili per supportare diverse applicazioni
    • Adatto per una vasta gamma di tensioni di bobina

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS