SIEMENS - SIELZS:RT3A4L24 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:RT3A4L24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Apparecchio completo con base - sì
Numero contatti di commutazione - 1
Con indicatore a LED - sì
Con contatti forzati - no
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4011209674554
Codice prodotto
SIELZS:RT3A4L24
Cod. produttore
LZS:RT3A4L24
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Larghezza:
15.5 mm
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
78 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
71 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT II
- 1 CO, DC 24 V
- Modulo LED rosso
- Zoccolo da innesto standard
- Morsetti a vite e fissaggio con spina da 3,5 mm
- Morsetto d'interfaccia a relè estraibile
- Cablaggio eseguibile senza attrezzi
- Collegamento resistente a urti e vibrazioni
- Poteri di interruzione testati secondo AC-15 e DC-13
- Contatti con doratura dura per interazione ottimale con apparecchiature elettroniche
- Disponibile come apparecchi completi o come moduli singoli nelle forme costruttive RT, PT e MT
- Diverse tensioni di bobina e morsetti disponibili
- Facile installazione grazie al cablaggio senza attrezzi
- Elevata affidabilità in ambienti con urti e vibrazioni
- Flessibilità con diverse configurazioni e accessori disponibili
- Performance ottimale con apparecchiature elettroniche grazie ai contatti dorati
- Soluzioni versatile per ogni necessità di automazione
Relè a spina apparecchio completo
Il Relè SIRIUS è un dispositivo progettato per la separazione galvanica e la moltiplicazione di contatto, ideale per il comando di piccoli utilizzatori e la commutazione di potenziale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


