SIEMENS - SIELZS:PT7874P PLUG-IN BASE FOR PT-RELAY - LZS:PT7874P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apparecchio completo con base - sì
Numero contatti di commutazione - 0
Con indicatore a LED - no
Con contatti forzati - no
Comportamento di commutazione dell'azionamento - Monostabile
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
4011209674875
Codice prodotto
SIELZS:PT7874P
Cod. produttore
LZS:PT7874P
Produttore
SIE
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Larghezza:
28 mm
Altezza:
98 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
48.3 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT II
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


