pagina iniziale

SIEMENS - SIELZS:PT78740 BASE FOR RELAY - LZS:PT78740

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apparecchio completo con base -

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Con indicatore a LED - no

  • Con contatti forzati - no

  • Comportamento di commutazione dell'azionamento - Monostabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209675056

Codice prodotto

SIELZS:PT78740

Cod. produttore

LZS:PT78740

Produttore

SIE

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

27 mm

Altezza:

74 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

41.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT II

zoccolo da innesto per relè PT, 4 CO, morsetti a vite Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS