SIEMENS - SIELZS:PT78730 BASE FOR RELAY, - LZS:PT78730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apparecchio completo con base - sì
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - no
Azionamento, polarità - Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento - Monostabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
SIRIUS LZS
EAN
4011209674837
Codice prodotto
SIELZS:PT78730
Cod. produttore
LZS:PT78730
Produttore
SIE
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Con contatti forzati:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT II
Larghezza:
27 mm
Altezza:
74 mm
Profondità:
41.5 mm