SIEMENS - SIELZS:PT78720 PLUG-IN BASE FOR - LZS:PT78720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - sì
Numero contatti di commutazione - 0
Con indicatore a LED - no
Con contatti forzati - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4011209674820
Codice prodotto
SIELZS:PT78720
Cod. produttore
LZS:PT78720
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Larghezza:
27 mm
Altezza:
74 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
41.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT II
- Tipo: Zoccolo da innesto per relè
- Numero di contatti: 2 CO (contatti normalmente aperti)
- Connessione: Morsetti a vite
- Compatibilità: Relè SIRIUS
- Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite.
- Flessibilità nel soddisfare diverse applicazioni di automazione.
- Aumenta l'affidabilità del sistema grazie alla qualità dei componenti Siemens.
Zoccolo Da Innesto Per Relè PT, 2 CO, Morsetti A Vite Relè SIRIUS
Questo zoccolo da innesto per relè PT con 2 contatti normalmente aperti offre una soluzione versatile per le esigenze di automazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS