SIEMENS - SIELZS:PT5A5S15 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:PT5A5S15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Apparecchio completo con base - sì
Numero contatti di commutazione - 4
Con indicatore a LED - sì
Con contatti forzati - no
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4011209674455
Codice prodotto
SIELZS:PT5A5S15
Cod. produttore
LZS:PT5A5S15
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
4
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Larghezza:
27 mm
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
74 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT II
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS