SIEMENS - SIELZS:PT5A5R24 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:PT5A5R24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Apparecchio completo con base - sì
Numero contatti di commutazione - 4
Con indicatore a LED - sì
Con contatti forzati - no
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4011209674448
Codice prodotto
SIELZS:PT5A5R24
Cod. produttore
LZS:PT5A5R24
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
4
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Larghezza:
27 mm
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
74 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT II
- 4 CO, AC 24 V
- Modulo LED rosso
- Zoccolo da innesto standard con morsetti a vite
- Fissaggio con spina da 3,5 mm
- Morsetto d'interfaccia a relè estraibile
- Cablaggio eseguibile senza attrezzi
- Collegamento resistente a urti e vibrazioni con morsetti a molla push-in
- Potere di interruzione testato secondo AC-15 e DC-13
- Contatti con doratura dura per interazione ottimale con apparecchiature di comando elettroniche
- Facilità di cablaggio grazie alla separazione logica dei zoccoli
- Disponibilità di apparecchi completi o moduli singoli in diverse forme costruttive
- Varietà di tensioni di bobina e opzioni di morsetti
- Numerosi accessori disponibili per migliorare l’installazione e l’usabilità
Relè a spina apparecchio completo
Il relè a spina apparecchio completo SIRIUS LZS è progettato per la separazione galvanica e la moltiplicazione di contatto, permettendo il comando di piccoli utilizzatori e la commutazione di potenziale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


