SIEMENS - SIELZS:PT2D5L24 PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT - LZS:PT2D5L24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Apparecchio completo con base - sì
Numero contatti di commutazione - 2
Con indicatore a LED - sì
Con contatti forzati - no
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4011209777774
Codice prodotto
SIELZS:PT2D5L24
Cod. produttore
LZS:PT2D5L24
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Larghezza:
28 mm
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
98 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
79 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT II
- Tipo di relè: Apparecchio completo, 2 CO, DC 24 V
- Modulo LED: Rosso
- Morsetti: Morsetti a molla (push-in)
- Test di potere di interruzione: AC-15 e DC-13
- Contatti: Doratura dura per interazione ottimale con apparecchiature di comando elettroniche
- Forme costruttive disponibili: RT, PT, MT
- Accessori disponibili: Zoccoli da innesto, staffe di tenuta/di estrazione, moduli LED
- Cablaggio eseguibile senza attrezzi, facilitando l'installazione.
- Collegamento resistente a urti e vibrazioni grazie ai morsetti a molla push-in.
- Zoccoli con separazione logica per un cablaggio senza complicazioni.
- Opzioni personalizzate disponibili con diverse tensioni di bobina e tipi di morsetti.
- Programma versatile che offre soluzioni per ogni esigenza.
Relè a spina apparecchio completo, 2 CO, DC 24 V
Il relè SIRIUS è progettato per la separazione galvanica e la commutazione di potenziale in applicazioni di comando di piccoli utilizzatori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


