SIEMENS - SIE8WH91400DA00 SUPPORTO PER SBARRA MORS 8-35MMQ - 8WH91400DA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Sbarra collettrice
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Larghezza - 19.4 mm
Altezza - 30 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Confezione
10 PZ
EAN
4001869345550
Codice prodotto
SIE8WH91400DA00
Cod. produttore
8WH91400DA00
Produttore
SIE
Tipo di montaggio:
Sbarra collettrice
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Larghezza:
19.4 mm
Altezza:
30 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
elemento di supporto con vite di fissaggio, utilizzabile a scelta per sbarra collettrice 3x 10mm oppure 6x 6mm, grigio Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


