SIEMENS - SIE8WH91300NA00 ELEM. CONNESS. DI SCHERMO SU SBARRA 20MM - 8WH91300NA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo ammesso - 3...20 mm
Tipo di montaggio - Sbarra collettrice
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Larghezza - 24 mm
Altezza - 75 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,1 Kg CO₂-eq
EAN
4001869345635
Codice prodotto
SIE8WH91300NA00
Cod. produttore
8WH91300NA00
Produttore
SIE
Diametro del cavo ammesso:
3...20 mm
Tipo di montaggio:
Sbarra collettrice
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Larghezza:
24 mm
Altezza:
75 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Morsetto di collegamento schermo
Questo morsetto è progettato per il collegamento degli schermi su sbarre collettrici, con un diametro di 3 ... 20 mm.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 3 ... 20 mm
Vantaggi per il cliente:
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


